Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Pohjuste Rust Stop Quattro

Pohjuste Rost-Stop Quattro
ROST-STOP QUATTRO

Tuotenro 08932141

EAN 4045989908233

-
Pohjuste Rust Stop Quattro

Tuotenro 08932141

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nopeasti kuivuva pohjustusaine moneen tarkoitukseen

Ainutlaatuinen primerin, tartuntaa parantavan pohjusteen, korroosiosuoja-aineen ja hitsausprimerin yhdistelmä samassa tuotteessa



Primerin hapettumisenestoaine ehkäisee luotettavasti ruostumista.



Tartuntaa parantava pohjuste


  • Hyvä tartuntapintarakenne maalausta vasten

  • Sopii käytettäväksi PU- ja MS-polymeeripitoisten tiivistemassojen kanssa


Korroosiosuoja-aine


  • Erinomainen pitkäkestoinen suojaus hapettumista vastaan

  • Kestää erinomaisesti roiskevettä ja suolavettä


Hitsausprimeri, voidaan hitsata sekä märkänä että kuivana



Hyvä lämmönkesto, enintään 300 °C, hetkellisesti enintään 500 °C



VOC-yhteensopiva


  • Sisältää vähemmän liuotinta

  • VOC-yhdisteiden määrä on VOC-direktiivissä (1999/13/EY) ilmoitetun enimmäismäärän mukainen
Huomautus

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Huolintaliikkeet, kuljetusliikkeet, autokorjaamot, ajoneuvojen valmistus, rakennusala, betonitehtaat, maatalous, metsätalous, paikallisviranomaiset jne.

Ohjeet

Pohjamateriaalin on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hio ongelmalliset pinnat kevyesti ennen käyttöä. Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Levitä ensin ohut kerros suihketta. Ota huomioon haihtumisaika. Voidaan maalata noin 20 minuutin kuluttua kaikilla yleisesti myytävillä 1-komponentti-, 2-komponentti- ja vesipohjaisilla pintamaaleilla.

Sisältö/tilavuus

400 ml

Kemiallinen perusta

Polyvinyylibutyraali

Väri

Hopeanharmaa

Käsittelylämpötila enint.

40 °C

Tiheys/ominaispaino

0,75 g/cm³

Lämmönkestävyys enint.

300 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

500 °C

VOC-pitoisuus (CH)

669 g/l

Käsittelylämpötila vähint.

5 °C

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot