Iskuporanterä, Plus Quadro-L Vario
Iskuporanterä Plus Quadro-L Vario
ISKUPORANTERÄ PLUS QUADRO-LV 12X210X160
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huomattavasti parempi suorituskyky porattaessa raudoitettuja rakenteita
Symmetrinen 4 x 90° asteen leikkuureunageometria (10 mm:n halkaisijaan saakka täyskovametallikärjellä) estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen keskityksestä, kun se osuu esimerkiksi raudoitukseen.
Huomattavasti nopeampi poraus
Edistynyt kärjen geometria ja leikkuureunojen epäsymmetrisesti sijoitetut viistoon kiinnitetyt kovametallipalat (nystyrät/harjanteet) parantavat pitoa.
Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan
- Terien geometria on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi
- 5–16 mm: Yksiosainen kovametallipala – mahdollisimman laaja kontaktipinta teräsrunkoon takaa hyvän vakauden.
- 18-32 mm: Moniosainen kovametallipala nopeuttaa poraamista, ja kolmijakoinen muoto parantaa vääntövoimien puskurointia.
Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan
Vario-spiraali, edestä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma kierukan päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.
Erinomainen ohjaus porattuun reikään
Poranterän neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen geometria optimoivat terän ohjauksen porareikään.
Tarkka poraus
Itsekeskittävä erikoiskärki mahdollistaa tarkan poraamisen.
Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.
Tiedot(X)
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Tarkkuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 4/4 pistettä |
Halkaisija (Ø) | 12 mm |
Pituus | 210 mm |
Työpituus | 160 mm |
Leikkuureunojen määrä | 4 KPL |
Spiraalien määrä | 4 KPL |
Työkalupidike-/sovitteen tyyppi | SDS-plus |