Öljyletku IVALO
Polttoaine- ja öljyletku Ivalo
IVALO POLTTOAINE/ÖLJYLETKU 102X112MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin notkea polttoaine- ja öljyletku max 30 %:sti aromaattisille öljytuotteille.
Sopii myös veneiden luokittelemattomaksi pakokaasuletkuksi sekä hydrauliöljyn paluuletkuksi.
Sisäkumi: Musta, sileä NBR
Vahvike: Synteettiset vahvikkeet, terässpiraali
Ulkokumi: Musta, poimupintainen CR, ASTM C 542 paloa ylläpitämätön.
Käyttölämpötila: -40...+100°C
Merkintä: Punainen raita, OIL – LOGO - IVALO 5 BAR S.F. 3 : 1 - IVG 2000 + kokomerkintä
Tiedot(X)
Sisähalkaisija (ID) | 102 mm |
Ulkohalkaisija (AD) | 112 mm |
Väri | Musta |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |