Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Poistoletku MERCURIO L

MERCURIO L POISTOLETKU 52MM PVC

Tuotenro 5970112052

EAN 4053479990576

-
Poistoletku MERCURIO L

Tuotenro 5970112052

-
Määrä
P-koko:
x 50 m

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kevyt, litteä PVC-letku kasteluletkuksi, uppopumpun poistoletkuksi.

Rakenne: Polyester-kudoksella vahvistettu keltainen PVC-letku, kulutuksen ja sään kestävä.


Käyttölämpötila: -10...+60°C


Merkintä: IPL Mercurio L

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PVC -Polyvinyylikloridi

Väri

Keltainen

Sisähalkaisija tuumina

2 in

Sisähalkaisija

52 mm

Käyttöpaine/edellytykset

5 bar / 20 °C keskilämpötilassa

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-10 – 60 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot