Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Poistoletku MERCURIO M

MERCURIO M POISTOLETKU 52MM PVC

Tuotenro 5970111052

EAN 4053479990507

-
Poistoletku MERCURIO M

Tuotenro 5970111052

-
Määrä
P-koko:
x 50 m

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tukeva, litteä PVC-letku kasteluletkuksi, uppopumpun poistoletkuksi.

Rakenne : Polyester-kudoksella vahvistettu sininen PVC-letku, kulutuksen ja sään kestävä


Käyttölämpötila : - 10... +60°C


Merkintä : IPL Mercurio M

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PVC -Polyvinyylikloridi

Väri

Sininen

Sisähalkaisija tuumina

2 in

Sisähalkaisija

52 mm

Käyttöpaine/edellytykset

8 bar / 20 °C keskilämpötilassa

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-10 – 60 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot