Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Poistoletku OSLO

Poistoletku, OSLO 5
OSLO 5BAR POISTOLETKU 203X210MM

Tuotenro 5970307203

EAN 4099618329692

-
Poistoletku OSLO

Tuotenro 5970307203

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Veden poistoletku

Kevyt, kulutusta kestävä ja rullattava veden poistoletku,



  • Sisäkumi: Musta, sileä SBR

  • Vahvike: Synteettinen kudosvahvike

  • Ulkokumi: Musta, sileä, kääritty, säänkestävä SBR

  • Työpaine 5bar

  • Käyttölämpötila: -25...+70°C

Letku täyttää ISO 1307/92 normin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Styreeni-butadieenikumi

Väri

Musta

Sisähalkaisija tuumina

8 in

Sisähalkaisija

203 mm

Seinän paksuus

3,5 mm

Letkun/kaapelin pituus

20 m

Käyttöpaine/edellytykset

5 bar / 20 °C keskilämpötilassa

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 70 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot