Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Poltinkahva X21

Poltinkahva X21
POLTINKAHVA AGA X21

Tuotenro 09849721

EAN 4053479968902

-
Poltinkahva X21

Tuotenro 09849721
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
AGA X21 poltinkahva tarjoaa tehokkaan ja luotettavan hitsauksen, leikkauksen, juoton ja kuumennuksen raskaassa metalliteollisuudessa. Vastaa standardin EN ISO 5172 vaatimuksia.

AGA X21 pyöreä poltinkahva on suunniteltu erityisesti raskaaseen metalliteollisuuteen, tarjoten tehokkaan ja luotettavan polttimen kaasuhitsaukseen, polttoleikkaukseen, juottoon ja kuumennukseen. Kahvassa on G3/8" liitimet sekä letkuliitin 6,3 mm letkulle. X21-kahva täyttää tiukat turvallisuusvaatimukset standardin EN ISO 5172 mukaisesti, mikä tekee siitä luotettavan ja turvallisen valinnan vaativiin teollisuusympäristöihin. Käyttömukavuutta lisää sen ergonominen muotoilu ja kestävä rakenne, joka tekee siitä miellyttävän käyttää pitkiäkin työrupeamia



  • Suuritehoinen poltin hitsaukseen leikkaukseen,juottoon ja kuumennukseen

  • Raskaaseen metalliteollisuuteen- polttokaasuina asetyleeni tai propaani

  • Liitin G3/8 vasen ja oikea

  • Letkuliitin 6,3 mm

  • X21-kahva on suunniteltu standardin EN ISO 5172 tiukkojen vaatimusten mukaisesti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu letkun sisähalkaisijalle

6,3 mm

Liitäntäkierre

G 3/8" RH, G 3/8", LH

Pituus (kokonaispituus)

350 mm

Varren halkaisija

30 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Leikkuussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-2 ASETYLEENI

HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella
x 1 kpl
Leikkuussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-3 ASETYLEENI

HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella
x 1 kpl
Leikkuussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-4 ASETYLEENI

HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella
x 1 kpl
Leikkuussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-5 ASETYLEENI

HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella
x 1 kpl
Polttoleikkauslaite X21

LEIKKAUSLAITE AGA X21 75AST

Aga X21 polttoleikkauslaite kuristusventiilillä turvalliseen ja tehokkaaseen leikkaamiseen. Suurin leikkausvahvuus 500mm. Valitse haluamasi leikkauspään kulma, 75° tai 90°.
x 1 kpl
Polttoleikkauslaite X21

LEIKKAUSLAITE AGA X21 90AST

Aga X21 polttoleikkauslaite kuristusventiilillä turvalliseen ja tehokkaaseen leikkaamiseen. Suurin leikkausvahvuus 500mm. Valitse haluamasi leikkauspään kulma, 75° tai 90°.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 P331-2 PROPAANI

Yhteensopiva X11, happi-propaani yhdistelmälle. Valitse suutin leikattavan ainevahvuuden mukaan.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 P331-3 PROPAANI

Yhteensopiva X11, happi-propaani yhdistelmälle. Valitse suutin leikattavan ainevahvuuden mukaan.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 P331-4 PROPAANI

Yhteensopiva X11, happi-propaani yhdistelmälle. Valitse suutin leikattavan ainevahvuuden mukaan.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 P331-5 PROPAANI

Yhteensopiva X11, happi-propaani yhdistelmälle. Valitse suutin leikattavan ainevahvuuden mukaan.
x 1 kpl
Takatulisuoja happi

TAKATULISUOJA 3/8 HAPPI 6/8 MM LETKU

Laadukas takatulisuoja happi-kaasulle, estää kaasuseosten muodostumisen ja letkuräjähdyksen. Varmista turvallinen työskentely standardin mukaisilla takatulisuojilla
x 1 kpl
Takatulisuoja happi

TAKATULISUOJA 3/8 HAPPI PIKAL PISTOKE

Takatulisuoja estää letkuräjähdyksen ja kaasuseosten muodostumisen, varmistaen turvallisen ja luotettavan käytön. Valmistettu laadukkaista materiaaleista ja standardin mukaisesti.
x 1 kpl
Takatulisuoja asetyleeni

TAKATULISUOJA 3/8LH ASETYL 6/8 MM LETKU

Takatulisuoja asetyleenille, estää kaasuseosten muodostumisen ja letkuräjähdykset. Varmista turvallinen työskentely kaasuhitsauksessa, valmistettu standardin SFS-EN 730-1 mukaan.
x 1 kpl
Takatulisuoja Asetyleeni/ propaani

TAKATULISUOJA 3/8 AS/PRO PIKAL PISTOKE

Suojaa laitteita takatulen aiheuttamilta vahingoilta - estää kaasuseosten muodostumisen ja letkuräjähdyksen. Helppo kiinnitys ja tehokas liekinsammutin takaavat turvallisen käytön.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot