Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Polttoaineletku CARBUR

Polttoaineletku Carbur
CARBUR POLTTOAINE/ÖLJYLETKU 25X35MM

Tuotenro 5970201025

EAN 4099618329180

-
Polttoaineletku CARBUR

Tuotenro 5970201025

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Polttoaineletku polttomoottorikoneisiin.

Letku sopii lyijyttömälle bensalle, hydrauliikkalaitteiden öljynpaluuletkuksi sekä maatalouskoneiden letkuksi, ym. Kestää aromaattiset öljytuotteet 50 %:iin asti


Sisäkumi : Musta, NBR, antistaattinen


Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos


Ulkokumi : Musta, sileä, synteettinen


Käyttölämpötila : -40...- +80°C


Merkintä : ”IVG RUBBER HOSE FUEL CARBUR 10 BAR W.P. MM 50% AROMATIC ”PROD.LOT”


Valmistaja : IVG


Huomautukset : Letku on ISO 1307/92 normin mukainen.

Letku on ISO 1307/92 normin mukainen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (ID)

25 mm

Ulkohalkaisija (AD)

35 mm

Väri

Musta

Käyttöpaine enint.

10 bar

Testipaine

30 bar

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

80 °C

Pituus (kokonaispituus)

40 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot