Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Polttoaineletku

Polttoaineletku Rapro
POLTTOAINELETKU RAPRO 8X14MM

Tuotenro 5970223008

EAN 4053479992587

-
Polttoaineletku

Tuotenro 5970223008

-
Määrä
P-koko:
x 15 m

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Polttoaineletku muovikelalla

Polttoaineletku moottoriajoneuvoihin, soveltuu dieselille ja 95/98 bensiineille.



  • Sisäkumi : Musta, NBR, antistaattinen

  • Vahvike : Synteettinen tekstiilikudos

  • Ulkokumi : Musta, sileä, NBR-PVC

  • Käyttölämpötila : -30...+100°C

SAE J30 R7 mukainen letku

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttölämpötila: -30...+125°C

Sisähalkaisija (ID)

8,0 mm

Ulkohalkaisija (AD)

14 mm

Väri

Musta

Käyttöpaine enint.

3,4 bar

Lämmönkestävyys vähint.

-30 °C

Lämmönkestävyys enint.

125 °C

Pituus (kokonaispituus)

15 m

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot