Polttoleikkauslaite AGA X11
Polttoleikkauslaite X11
POLTTOLEIKKAUSLAITE AGA X11 0 AST
Tuotenro 09849727
EAN 4053479968926
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laadukas polttoleikkauslaite AGA X11 on varustettu kätevällä vipuventtiilillä, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja turvallisen työkalun asetyleeni/happi-leikkaukseen. Valittavana kaksi eri leikkauslaitetta, joko 90° tai 0° kulmalla. Yhteensopiva useiden poltinkahvojen kanssa, kuten Aga X-11, Elga D75, Esab X11, Harris H11 ja VP-111.
- Aga X11 injektori
- Vipuvarrella, ts. vipuventtiilillä
- Asetyleeni/happi-leikkaukseen
- Kaksi eri mallia - suuttimen pitimen kulma valittavissa 90° tai 0°
- Yhteensopiva: Aga X-11, Elga D75, Esab X11, Harris H11 JA VP-111 poltinkahvojen kanssa
Tiedot(X)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!