Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Polttoleikkauslaite AGA X11

Polttoleikkauslaite X11
POLTTOLEIKKAUSLAITE AGA X11 90 AST VIPU

Tuotenro 09849726

EAN 4053479968919

-
Polttoleikkauslaite AGA X11

Tuotenro 09849726
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
X11 polttoleikkauslaite asetyleeni/happi-leikkaukseen, yhteensopiva useiden poltinkahvojen kanssa. Täydellinen valinta ammattikäyttöön. Valittavana kaksi eri suuttimenkulmaa.

Laadukas polttoleikkauslaite AGA X11 on varustettu kätevällä vipuventtiilillä, mikä tekee siitä helppokäyttöisen ja turvallisen työkalun asetyleeni/happi-leikkaukseen. Valittavana kaksi eri leikkauslaitetta, joko 90° tai 0° kulmalla. Yhteensopiva useiden poltinkahvojen kanssa, kuten Aga X-11, Elga D75, Esab X11, Harris H11 ja VP-111.



  • Aga X11 injektori

  • Vipuvarrella, ts. vipuventtiilillä

  • Asetyleeni/happi-leikkaukseen

  • Kaksi eri mallia - suuttimen pitimen kulma valittavissa 90° tai 0°

  • Yhteensopiva: Aga X-11, Elga D75, Esab X11, Harris H11 JA VP-111 poltinkahvojen kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Polttoleikkaussuutin HA 411 X11

LEIKKAUSSUUTIN X11 NO 1 1-3 MM

HA 411 polttoleikkaussuutin X11 injektorileikkurille. Tasotiivistyspinta ja yksiosainen rakenne takaa tasaisen kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin HA 411 X11

LEIKKAUSSUUTIN X11 NO 2 3-8 MM

HA 411 polttoleikkaussuutin X11 injektorileikkurille. Tasotiivistyspinta ja yksiosainen rakenne takaa tasaisen kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin HA 411 X11

LEIKKAUSSUUTIN X11 NO 3 8-20 MM

HA 411 polttoleikkaussuutin X11 injektorileikkurille. Tasotiivistyspinta ja yksiosainen rakenne takaa tasaisen kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin HA 411 X11

LEIKKAUSSUUTIN X11 NO 4 20-50 MM

HA 411 polttoleikkaussuutin X11 injektorileikkurille. Tasotiivistyspinta ja yksiosainen rakenne takaa tasaisen kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin HA 411 X11

LEIKKAUSSUUTIN X11 NO 5 50-100 MM

HA 411 polttoleikkaussuutin X11 injektorileikkurille. Tasotiivistyspinta ja yksiosainen rakenne takaa tasaisen kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun.
x 1 kpl
Tiiviste

TIIVISTE POLTINPUTKEEN X11

Lisävaruste Aga hitsaus- ja polttoleikkauslaitteille
x 10 kpl
Suutinmutteri X11

SUUTINMUTTERI AGA X11

Aga X11 leikkauslaitteen suutinmutteri suuttimen luotettavaan kiinnitykseen polttoleikkauslaitteeseen. Varmista turvallinen leikkaustyöskentely valitsemalla Aga X11 suutinmutteri.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot