Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Polttoleikkauslaite X21

Polttoleikkauslaite X21
LEIKKAUSLAITE AGA X21 75AST

Tuotenro 0984972175

EAN 4053479985701

-
Polttoleikkauslaite X21

Tuotenro 0984972175
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
Aga X21 polttoleikkauslaite kuristusventiilillä turvalliseen ja tehokkaaseen leikkaamiseen. Suurin leikkausvahvuus 500mm. Valitse haluamasi leikkauspään kulma, 75° tai 90°.

Aga X21 Original polttoleikkauslaitteen kahva on varustettu kuristusventtiilillä, joka takaa turvallisen leikkauksen. Se sulkee hapen virtauksen ja sen ansiosta hapen syötön avaaminen vahingossa ei ole mahdollista. Kaksi eri leikkauspäätä, joissa valittavana leikkauspään kulma joko 75° tai 90°, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisiin leikkaustarpeisiin. Tämä laite soveltuu sekä asetyleeni- että propaani/happileikkaukseen ja sen suurin leikkausvahvuus on 500 mm. Leikkauslaitteen kompakti koko lisääkäyttömukavuutta. EN ISO 5172 standardin mukainen valmistus takaa laitteen luotettavuuden ja turvallisuuden käyttäjälle.



  • Aga X21 Original polttoleikkauslaitteet kuristusventtiilillä

  • Leikkauspää valittavissa joko 75° tai 90° asteen kulmassa

  • Soveltuu asetyleeni- tai propaani(nestekaasu)-happileikkaukseen

  • Suurin leikkausvahvuus 500 mm

  • Leikkauslaitteen pituus 240mm, kokonaispituus kahvan kanssa 440mm

  • Hapen virtauksen sulku kahvaan sijoitetulla kuristimella lisää turvallisuutta, sen ansiosta hapen syötön avaaminen vahingossa ei ole mahdollista

  • Standardin EN ISO 5172 mukaisesti valmistettu injektori antaa käyttäjälle varmuutta ja turvallisuutta sekä suojaa entistä paremmin takatulelta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Leikkuussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-2 ASETYLEENI

HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella
x 1 kpl
Leikkuussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-3 ASETYLEENI

HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella
x 1 kpl
Leikkuussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-4 ASETYLEENI

HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella
x 1 kpl
Leikkuussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 HA311-5 ASETYLEENI

HA 311 leikkaussuutin asetyleenille tarjoaa tasaisen ja vakaan liekin sekä pyörteettömän happisuihkun. Valitse oikea suutin helposti leikattavan kappaleen paksuuden perusteella
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 P331-2 PROPAANI

Yhteensopiva X11, happi-propaani yhdistelmälle. Valitse suutin leikattavan ainevahvuuden mukaan.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 P331-3 PROPAANI

Yhteensopiva X11, happi-propaani yhdistelmälle. Valitse suutin leikattavan ainevahvuuden mukaan.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 P331-4 PROPAANI

Yhteensopiva X11, happi-propaani yhdistelmälle. Valitse suutin leikattavan ainevahvuuden mukaan.
x 1 kpl
Polttoleikkaussuutin X21

LEIKKUUSUUTIN X21 P331-5 PROPAANI

Yhteensopiva X11, happi-propaani yhdistelmälle. Valitse suutin leikattavan ainevahvuuden mukaan.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot