Polttoleikkauslaite X21
Polttoleikkauslaite X21
LEIKKAUSLAITE AGA X21 90AST
Tuotenro 0984972190
EAN 4053479985718
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Aga X21 Original polttoleikkauslaitteen kahva on varustettu kuristusventtiilillä, joka takaa turvallisen leikkauksen. Se sulkee hapen virtauksen ja sen ansiosta hapen syötön avaaminen vahingossa ei ole mahdollista. Kaksi eri leikkauspäätä, joissa valittavana leikkauspään kulma joko 75° tai 90°, mikä mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisiin leikkaustarpeisiin. Tämä laite soveltuu sekä asetyleeni- että propaani/happileikkaukseen ja sen suurin leikkausvahvuus on 500 mm. Leikkauslaitteen kompakti koko lisääkäyttömukavuutta. EN ISO 5172 standardin mukainen valmistus takaa laitteen luotettavuuden ja turvallisuuden käyttäjälle.
- Aga X21 Original polttoleikkauslaitteet kuristusventtiilillä
- Leikkauspää valittavissa joko 75° tai 90° asteen kulmassa
- Soveltuu asetyleeni- tai propaani(nestekaasu)-happileikkaukseen
- Suurin leikkausvahvuus 500 mm
- Leikkauslaitteen pituus 240mm, kokonaispituus kahvan kanssa 440mm
- Hapen virtauksen sulku kahvaan sijoitetulla kuristimella lisää turvallisuutta, sen ansiosta hapen syötön avaaminen vahingossa ei ole mahdollista
- Standardin EN ISO 5172 mukaisesti valmistettu injektori antaa käyttäjälle varmuutta ja turvallisuutta sekä suojaa entistä paremmin takatulelta
Tiedot(X)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!