Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Polttoleikkaussuutin HA 411 X11

Leikkaussuutin HA 411 X11
LEIKKAUSSUUTIN X11 NO 3 8-20 MM

Tuotenro 098491729
EAN 4053479974316

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

HA 411 polttoleikkaussuutin X11 injektorileikkurille. Tasotiivistyspinta ja yksiosainen rakenne takaa tasaisen kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun.

Polttoleikkaussuutin HA 411 kestävä polttoleikkaussuutin, joka sopii Agan X11 injektorileikkurille, kun kaasuna käytetään asetyleenia. Valitse oikea suutin ainevahvuuden mukaan. Suutin on tasotiivistyspintainen, yksiosainen pistoliekkisuutin, joka on taottu yhdestä kuparikappaleesta. Sen lieriönmuotoiset kaasukanavat tuottavat tasaisen, pyörteettömän kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun.



  • HA 411 polttoleikkaussuuttimet

  • Sopii X11 injektorileikkurille, kun kaasuna käytetään asetyleenia

  • Valitse oikea suutin ainevahvuuden mukaan

  • Tasotiivistyspintainen, yksiosainen pistoliekkisuutin

  • HA 411 -suutin on taottu yhdestä kuparikappaleesta

  • Lieriönmuotoiset kaasukanavat tuottavat tasaisen, pyörteettömän kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaalin paksuus vähint./enint.

8-20 mm

Materiaalin paksuus vähint.

8 mm

Materiaalin paksuus enint.

20 mm

Tuotteen paino

29.000 g

Happi paine vähint./enint.

3-4 bar

Materiaali

Kupari

Pituus (kokonaispituus)

50 mm

Asetyleeni paine vähint./enint.

0,1-0,8 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot