Polttoleikkaussuutin HA 411 X11
Leikkaussuutin HA 411 X11
LEIKKAUSSUUTIN X11 NO 4 20-50 MM
Tuotenro 098491730
EAN 4053479974323
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Polttoleikkaussuutin HA 411 kestävä polttoleikkaussuutin, joka sopii Agan X11 injektorileikkurille, kun kaasuna käytetään asetyleenia. Valitse oikea suutin ainevahvuuden mukaan. Suutin on tasotiivistyspintainen, yksiosainen pistoliekkisuutin, joka on taottu yhdestä kuparikappaleesta. Sen lieriönmuotoiset kaasukanavat tuottavat tasaisen, pyörteettömän kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun.
- HA 411 polttoleikkaussuuttimet
- Sopii X11 injektorileikkurille, kun kaasuna käytetään asetyleenia
- Valitse oikea suutin ainevahvuuden mukaan
- Tasotiivistyspintainen, yksiosainen pistoliekkisuutin
- HA 411 -suutin on taottu yhdestä kuparikappaleesta
- Lieriönmuotoiset kaasukanavat tuottavat tasaisen, pyörteettömän kuumennusliekin ja leikkaushappisuihkun
Tiedot(X)
Materiaalin paksuus vähint./enint. | 20-50 mm |
Materiaalin paksuus vähint. | 20 mm |
Materiaalin paksuus enint. | 50 mm |
Tuotteen paino | 29,000 g |
Happi paine vähint./enint. | 3-3,5 bar |
Materiaali | Kupari |
Pituus (kokonaispituus) | 50 mm |
Asetyleeni paine vähint./enint. | 0,1-0,8 bar |