Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Polttoleikkaussuutin X21

Leikkaussuutin P 331 X21
LEIKKUUSUUTIN X21 P331-2 PROPAANI

Tuotenro 0984972202

EAN 4053479985725

-
Polttoleikkaussuutin X21

Tuotenro 0984972202
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
Yhteensopiva X11, happi-propaani yhdistelmälle. Valitse suutin leikattavan ainevahvuuden mukaan.

Leikkaussuutin HA 311 suuttimet on suunniteltu yhteensopivaksi X21:n kanssa ja se soveltuu propaani-happi yhdistelmälle. Suutin valitaan leikattavan materiaalin paksuuden mukaan, valmistettu käytettäväksi propaani/nestekaasu ja happiyhdistelmän kanssa.



  • Yhteensopiva X21

  • Propaani-happi yhdistelmälle

  • Suutin valitaan leikattavan materiaalipaksuuden / ainevahvuuden mukaan

  • Valmistettu käytettäväksi propaanin/nestekaasun kanssa

  • Kolmikartiotiivistyspinta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaalin paksuus vähint./enint.

3-10 mm

Materiaalin paksuus vähint.

3 mm

Materiaalin paksuus enint.

10 mm

Tuotteen paino

99 g

Happi paine vähint./enint.

0,4-0,9 bar

Materiaali

Kupari

Pituus (kokonaispituus)

100 mm

Propaani paine vähint./enint.

0,3-1,5 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot