Structural adhesive FIXIT Hybrid Polymer
Structural adhesive FIXIT Hybrid Polymer
POLYMEERI LIIMA JA TIIV.MASSA VÄRITÖN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 290 ml |
Kemiallinen perusta | MS-polymeeri |
Väri | Läpinäkyvä |
Shore A -kovuus/edellytykset | 38 / DIN 53505 -standardin mukaisesti |
Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut) | 3 mm/vrk / 23 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 %, kosteuskovettuva |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 35 °C |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 90 °C |
Vetolujuus vähint. | 2.4 N/mm² |
Vetolujuus, edellytykset | DIN 53504 -standardin mukaisesti |
Tilavuusmuutos enint. | 0 % |