Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Polyuretaani spiraaliletku

PU-spiraaliletku, ulkokierrepäät
PUR-SPIRAALILETKU 8MM JA 3/8 UK-PÄÄT

Tuotenro 06992

EAN 4045989765126

-
Polyuretaani spiraaliletku

Tuotenro 06992
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
Spiraaliletku jossa valmiiksi asennetut ulkokierrepäät ns. kierreliittimet.
Polyuretaaniletku on notkea ja erittäin joustava spiraalimaisen rakenteen ansiosta.
  • Säilytyksessä vähäinen tilantarve


Voidaan käyttää erityyppisten pikaliitin runkojen ja pistokkeiden kanssa joissa on R-sisäkierre.
  • Esim. Würth pikaliitinsarja 2000 tai 4000
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSoveltuu erittäin hyvin esimerkiksi raskaan kaluston käyttöön.

Letkun ulkohalkaisija

12 mm

Letkun sisähalkaisija

8 mm

Pituus (pidennettynä)

10 mm

Työpituus

8 m

Liitäntäkierre

UK 3/8"

Materiaali

Polyuretaani

Väri

Punainen

Käyttölämpötila vähint./enint.

-20 – 60 °C

Käyttölämpötila vähint.

-20 °C

Käyttölämpötila enint.

60 °C

Käyttöpaine enint.

10 bar

Tuotteen paino

960,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot