Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Poraistukka, pikakiinnitys Metalliholkki

Pikakiinnitys poraistukka, metalliholkki
PORAISTUKKA 1-13MM 1/2 UNF METALLIK

Tuotenro 0692412132

EAN 4038898113669

-
Poraistukka, pikakiinnitys Metalliholkki

Tuotenro 0692412132
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
Huomautus

Kiinnitystä ei ole merkitty kaikkiin istukoihin.



Mittaa poraistukan kara turvallisuussyistä:


  • 1/2″ = 12,7 mm

  • 3/8″ = 9,5 mm

  • 5/8″ – 16 = 15,9 mm

  • B 16 = 15,7 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Poraistukan tyyppi

Pikavaihtoistukka, metalliholkki

Poraistukan kiinnitys

1/2 x 20 UNF

Poraistukan kiinnitysleveys vähint./enint.

1-13 mm

Soveltuu kiertoon vasemmalle

Kyllä

Soveltuu iskuille

Kyllä

Tuotteen paino

564,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot