Porakärkiruuvi julkisivuihin, kuusiokanta ja tiivistealuslevy piasta®
Porak. Piasta kuusiok. laippa+tiiviste
PORARUUVI KUUSIO A2 RUS 5,5X50 TIIV
Tuotenro 0214885550
EAN 4053479767888
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Teräksisten puolisuunnikkaan muotoisten ja poimutettujen profiilien kiinnittämiseen metallialirakenteisiin ≤ 4,0 mm ja kasettiprofiileihin
![]() | |
Materiaali | Bimetalli/A2 |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale |
Materiaali, tiivistealuslevy | EPDM |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Nimellishalkaisija (d1) | 5,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 50 mm |
Tiivistealuslevyn ulkohalkaisija (d2) | 14 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5,2 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 6,5 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 8 |