Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porakärkiruuvi, laaja kupukanta sinkitty teräs, sinipassivoitu, AW-vääntiö

Teräs sinkitty puolip. kupukanta alap. hammast. AW
PORAR KUPUK ZN AW20 4,2X13 HAMM

Tuotenro 0207024213

EAN 4050382433886

-
Porakärkiruuvi, laaja kupukanta sinkitty teräs, sinipassivoitu, AW-vääntiö

Tuotenro 0207024213

-
Määrä
P-koko:
x 2000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pyälletty.
Huomautus
  • Poraruuvit on kiinnitettävä sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Seostamattomien teräslevyjen kiinnittämiseen

Nimellishalkaisija (d1)

4,2 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

13 mm

Kannan korkeus (k)

3 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

9,5 mm

Standardit

ISO 10666

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Pään/kannan tyyppi

Kupukanta/litteä puolipyöreä kanta

Sisäinen vääntiö/kanta

AW20

Lukitusosan toimintaperiaate

Hammastus

Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint.

1,5 mm

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Seostamattomasta teräksestä valmistetut levyt, vetolujuus enint. 400 N/mm2

Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)

2,5 mm

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot