Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Lieriösokka, sisäkierre DIN 7979, teräs, pinnoittamaton, kovetettu, toleranssiluokka m6

DIN 7979, karkaistu teräs, pinnoittamaton
LIERIÖSOKKA DIN 7979 16X40 M6

Tuotenro 024701640
EAN 4045727205662

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

D-malli, teräs 600 N/mm2, karkaistu enintään 60 ± 2 HRC:hen
Huomautus

DIN 7979 on korvattu standardilla DIN EN ISO 8735. (Joitakin muita nimellispituuksia muutettu)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sisäkierteisiä lieriösokkia käytetään lähinnä pohjarei’issä.

Nimellishalkaisija (d1)

16 mm

Pituus (l1)

40 mm

Liitäntäkierre (d2)

M8

Kierteen pituus (metrinen kierre) (t1)

12 mm

Reiän syvyys (t2)

20 mm

Standardit

DIN 7979

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Pinnoittamaton

Malli

Karkaistu/kovetettu

Rockwell-kovuus, HRC

60 HRC

Toleranssiluokka

m6

Muoto/malli

D

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot