Uraruuvi, lieriökanta, suoraura
DIN 84, polyamidi 6.6
URARUUVI DIN 84 PA M8X16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 84 on korvattu ISO 1207:llä. Jotkin tiedot vastaavat toisiaan rajoitetusti (nimellishalkaisija
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M8 |
Pituus (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk ) | 13 mm |
Kannan korkeus (k1) | 5 mm |
Standardit | DIN 84 |
Materiaali | PA - Polyamidi |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |
Sisäinen vääntiö/kanta | SZ/SL |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |