Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Aluslevy, matala, kuusiopulteille ja -muttereillelle

ALUSLEVY DIN 125 ZN M7/ 7,4

Tuotenro 04077

-

Aluslevy, matala, kuusiopulteille ja -muttereillelle

Tuotenro 04077

-

Määrä

Pakkauskoko

x200 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

DIN 125, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1  |  2

Tiedot(X)

CAD-tiedot (saatavissa vasta sisäänkirjautumisen jälkeen)

Soveltuu ruuvikierteelle

M7

Sisähalkaisija (d1)

7,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

14 mm

Paksuus (h1)

1,6 mm

Normit

DIN 125

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

140 HV

Pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Muoto

A

Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot