Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Sovitelevy

DIN 988, pinnoittamaton teräs
SOVITELEVY DIN 988 70X90X0,20

Tuotenro 0425709002

-

Sovitelevy

Tuotenro 0425709002

-

Määrä

Pakkauskoko

x500 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

DIN 988, pinnoittamaton teräs

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

CAD-tiedot (saatavissa vasta sisäänkirjautumisen jälkeen)

Sisähalkaisija (d1)

70 mm

Ulkohalkaisija (d2)

90 mm

Paksuus (h1)

0,2 mm

DIN

988

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot