C-pidin
C-pidin, liitosputkenkannake, mutteri M8
C-PIDIN M8 108-114MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kevyet putkiasennukset teräs-, kupari- ja muoviputkille
Tiedot(X)
Kiinnitysalue vähint./enint. (ØD) | 108-114 mm |
Liitäntäkierre (G) | M10 |
Metallipannan paksuus (tM) | 1,5 mm |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 120 °C |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Materiaali, kumiprofiili | EPDM |