Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porakärkiruuvi, lieriökanta, AW, maalattu

Sink. teräs, matalak.kanta AW, maalattu
PORAR 7504N AW 3,9X13 HARMAA

Tuotenro 0206039131
EAN 4053479767260

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Matalakupu-/lieriökanta, AW-vääntiö Ikkunat, poistoputket, kattotyöt jne.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Jauhemaalattu

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Lieriö-/sylinterikanta kololla

Kannan/vääntiön malli

AW

Kärjen muoto

Porakärki

Nimellishalkaisija (d1)

3,9 mm

Pituus (l1)

13 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

7,4 mm

Kannan korkeus (k1)

3 mm

Porakärjen pituus (lp)

3,5 mm

Ruuvin kierteen pituus porakärjellä

13 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

AW20

Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint.

1,5 mm

Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli)

2,4 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

1,5-6,5 mm

Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint.

1700-2500 rpm

Väri

Harmaa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot