Porakärkiruuvi, lieriökanta, AW, maalattu
Sink. teräs, matalak.kanta AW, maalattu
PORAR 7504N AW 3,9X13 THARMAA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Jauhemaalattu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriö-/sylinterikanta kololla |
Kannan/vääntiön malli | AW |
Kärjen muoto | Porakärki |
Nimellishalkaisija (d1) | 3,9 mm |
Pituus (l1) | 13 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 7,4 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 3,5 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä | 13 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | AW20 |
Suositeltu alusrakenteen paksuus vähint. | 1,5 mm |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 2,4 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 1,5-6,5 mm |
Suositeltu asennusnopeus (joutokäynti) vähint./enint. | 1700-2500 rpm |
Väri | Tummanharmaa RR 23 |