pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, PH-ristiura
pias, sinkittyä terästä, matalakupukanta H
PORARUUVI DIN 7504N ZN 4,8X19
ZEBRA PIAS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)
- Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää
- Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Tiedot(X)
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Matala lieriö-/kupukanta |
Kannan/vääntiön malli | PH |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Kärjen muoto | Porakärki |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (l1) | 19 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,55 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 4,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |