Kuusioruuvi, osakierre DIN 931, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton
DIN 931, haponkestävä teräs A4-80, pinnoittamaton
KUUSIORUUVI DIN 931 A4/80 M10X40
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 931 on korvattu ISO 4014:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväli muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M10 |
Pituus (l1) | 40 mm |
Kannan korkeus (k1) | 7 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 17 |
Standardit | DIN 931 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 80 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Pään/kannan tyyppi | Kuusiokanta |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Kierteen malli | Osakierre |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |