Taptite, 7500-1, uppokanta, PZ Kierteenmuovaava ruuvi
DIN 7500-1, sinkitty teräs, uppokanta Z, M-malli
TAPTITE DIN 7500-M PZ ZN M6X16
GEFU 1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kierteenmuovaavat ruuvit muodostavat kierteen valettuihin pohjareikiin, läpireikiin, porattuihin, laseroituihin ja lävistettyihin reikiin metallilevyosissa. Kierteenmuovaava ruuvi ei vaikuta kiinnitettävän materiaalin rakenteeseen kiertyessään siihen toisin kuin itsekierteittävä ruuvi. Materiaali poistuu tieltä ja lujittuu.
Kierre ei leikkaannu
Säästää rahaa
Ei-leikkaava kierteenmuodostus
Suuri kierteen kyljen peittoalue
Suuri kuormituskapasiteetti
Lujittuva kiinnitettävään materiaaliin muovaantuva kierre
Suurempi kuormituskapasiteetti
Välyksetön ja itselukittuva tiivis kierre
- Vähäisempi ruuvin löystymismahdollisuus
Muovattu kierre vastaa metrikoon vakiokierrettä
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 16 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 11 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3 mm |
Standardit | DIN 7500 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
Sisäinen vääntiö/kanta | PZ3 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Muoto/malli | M |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |