Aksiaalikuulalaakeri, FAG
Aksiaaliurakuulalaakeri, FAG
AKSIAALIURAKUULALAAKERI 51114
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | AKSIAALIURAKUULALAAKERI 51114 |
Sisähalkaisija (d) | 70 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 95 mm |
Leveys (T) | 18 mm |
Tuotteen paino | 360 g |