Porakone PV13C Deprag
Paineilmapora
DEPRAG PORAKONE PV 13 D
Tuotenro 0703999036
EAN 4053479949079
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas ja luotettava paineilmapora PV13D on ihanteellinen valinta metallien poraukseen, hoonaukseen ja kalvamiseen. Hidaskierroksinen moottori tarjoaa tarvittavan voiman ja tarkan porauksen, kun taas 13mm pikaistukka mahdollistaa nopean ja helpon poranterän vaihdon. Lisäkahva lisää käyttömukavuutta ja hallittavuutta, ja lisävarusteena saatava runkoporasarja RPS-1 mahdollistaa poraukset jopa 20 mm:iin asti. Tämä paineilmapora on suunniteltu ammattikäyttöön ja tarjoaa luotettavan suorituskyvyn kaikissa poraustöissä.
- Hidaskierroksinen ja voimakas porakone
- 13mm pikaistukka
- Lisäkahva parantaa hallittavuutta
- Suunniteltu erityisesti metallien poraamiseen, hoonaukseen ja kalvamiseen
- Lisävarusteena saatavana runkoporasarja RPS-1 mahdollistaa poraukset aina n. 20 mm:iin asti.
Toimitusmyynti
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Poraistukan kiinnitys | 1/2 x 20 UNF |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 13 mm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 350 rpm |
Antoteho | 350 W |
Käyttöpaine | 6 bar |
Ilmankulutus | 800 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 10 mm |
Koneen paino | 2 kg |
Pituus x leveys x korkeus | 246 x 47 x 189 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina | G 1/4 in |