Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porakone lasinkorjaukseen Megavac

Porakone tuulilasin-/ikkunan korjaustöihin MEGAVAC
PORAKONE LASINKORJAUKSEEN MEGAVAC

Tuotenro 9501006381

EAN 4062856394791

-
Porakone lasinkorjaukseen Megavac

Tuotenro 9501006381
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
Pienikokoinen ja kätevä 3-nopeuksinen porakone tuulilasin / ikkunan korjaustöihin. USB-lataus.

MEGAVAC on tehokas ja luotettava porakone tuulilasin- ja ikkunan korjaustöihin. Sen kompakti koko ja kevyt rakenne tekevät siitä helppokäyttöisen ja ergonomisen työkalun.



  • Pieni ja näppärä koko 140 x 40 mm

  • 3 nopeutta

  • 12 V

  • USB-lataus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

140 mm

Leveys

40 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lasinkorjaussarja Megavac Pro 51 osaa

LASINKORJAUSSARJA MEGAVAC PRO 51 OSAA

Korkealaatuinen ja monipuolinen korjaussarja, joka sisältää kaiken tarvittavan akkuporakoneesta UV-valoon, helppokäyttöinen ja tehokas ratkaisu lasinkorjauksien tarpeisiin.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot