Porakone pikaistukalla
Paineilmaporakone GP 9200 KL
PORAKONE GP 13MM HEAVY DUTY
Tuotenro 0703999034
EAN 4053479949055
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tehokas Heavy Duty-paineilmaporakone GP 9200 KL tarjoaa luotettavan suorituskyvyn raskaaseen poraustyöhön. Oikealle pyörivä porakone on varustettu 13mm pikaistukalla ja kumitetulla kahvalla, mikä takaa hyvän otteen ja käyttömukavuuden. Koneessa on myös täydellinen kuulalaakerointi ja vakiovarusteena sivukahva, joka lisää turvallisuutta ja tarkkuutta työskentelyssä. Tämä paineilmakäyttöinen porakone on ihanteellinen valinta ammattilaisille, jotka arvostavat laadukasta työkalua.
- Voimakas Heavy Duty-porakone
- Matalakierroksinen
- Oikealle pyörivä
- 13mm pikaistukka
- Kumitettu kahva
- Koneessa täydellinen kuulalaakerointi
- Sivukahva vakiovarusteena
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
Poraistukan kiinnitys | 3/8 x 24 UNF |
Poraistukan kiiinnitysleveys enint. | 13 mm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 500 rpm |
Antoteho | 390 W |
Käyttöpaine | 6,3 bar |
Ilmankulutus | 280 l/min |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 10 mm |
Koneen paino | 1420 g |
Pituus x leveys x korkeus | 185 x 55 x 145 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija tuumina | NPT 1/4 in |