Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porakoneen istukka-avain

Porakoneen istukka-avain
ISTUKKA-AVAIN MALLI A

Tuotenro 069216 110

EAN 4024835154444

-
Porakoneen istukka-avain

Tuotenro 069216 110
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
Pora-/kiinnitysistukan turvalliseen kiinnittämiseen ja irrottamiseen
  • Sopii käytettäväksi erilaisten poraistukoiden kanssa

  • Tarkasti koneistetut hampaat varmistavat vakaan otteen ja helpon käytön

  • Kevyt ja kompakti rakenne, sopii erinomaisesti säilytettäväksi ja kuljetettavaksi mukana.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

6 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

110 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot