Poranterä DIN 338RN HSS-TiN Dormer
Poranterä HSS DIN 338 RN TIN Dormer, 118°
PORANTERÄ TIN 1.0 MM D 338N
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kärjessä on Tin-Pinnoite, muuten kirkas pora.
- Sopii teräkselle, valuteräkselle, valuraudalle, seostetut teräkset, alumiini ja muovit. Perusaine: korkealuokkainen pikateräs.
- Kärkikulma 118°
- P.S.-kärki
- Hyvä paikoitustarkkuus, kevennetty kärki poraussyvyys n. 3-5 x D
- Tehokas pinnoitettu yleispora useimpiin aineisiin.
- TiN-pinnoitteen ansiosta voidaan käyttää 50% suurempaa leikkuunopeutta ja saavuttaa 10 kertainen kulutuskestävyys standardi poraan verrattaessa.
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Halkaisija (Ø) | 1 mm |
Pituus (l1) | 34 mm |
Terän pituus (l2) | 12 mm |
Varren malli | Lieriö |
Pinnoite | TiN |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kärjen/vääntiön kulma | 118 astetta |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 500 N/mm² |