Poranterä DIN 338RN HSS-TiN Dormer
Poranterä HSS DIN 338 RN TIN Dormer, 118°
PORANTERÄ TIN 2,3 MM D 338N
Tuotenro 0624999023
EAN 4053479933405
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Dormerin valmistama TiN-kärkipinnoitettu pikateräsporanterä tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn monipuoliseen poraustyöhön. Se soveltuu erinomaisesti teräkselle, valuteräkselle, seostetuille teräksille, valuraudalle, alumiinille ja muoveille. Kärkikulma 118° ja kevennetty kärki takaavat tarkan paikoituksen. TiN-pinnoitteen ansiosta poranterää voi käyttää 50% suuremmalla leikkuunopeudella ja se kestää 10 kertaa pidempään kuin pinnoittamaton pora.
- Korkealuokkaista pikaterästä (HSS), TiN-kärkipinnoite
- Sopii teräkselle, valuteräkselle, valuraudalle, seostetuille teräksille, alumiinille ja muoveille
- Kärkikulma 118°
- Hyvä paikoitustarkkuus, kevennetty kärki
- Voidaan käyttää 50% suurempaa leikkuunopeutta ja saavuttaa 10-kertainen kulutuskestävyys pinnoittamattomaan poraan verrattaessa
- DIN 338 RN
Tiedot(X)
![]() | |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Halkaisija (Ø) | 2,3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 53 mm |
Terän pituus (l2) | 27 mm |
Varren halkaisija | 2,3 mm |
Varren malli | Lieriö |
Pinta/pinnoite | TiN |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kärjen/vääntiön kulma | 118 astetta |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 500 N/mm² |
