Poranterä HSS Dormer
Poranterä, MK-varsi, HSS, DIN 345
PORANTERÄ KARTIOVARSI D345N 10.0 MM
Tuotenro 0628990100
EAN 4053479934075
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Halkaisija (Ø) | 10,0 mm |
Soveltuu morsekartiotyökaluille | MK 1 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 168 mm |
Terän pituus (l2) | 87 mm |
Varren malli | Morsekartio |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kärjen/vääntiön kulma | 118 astetta |
