Poranterä HSS Dormer
Poranterä, MK-varsi, HSS, DIN 345
PORANTERÄ KARTIOVARSI D345N 14.5 MM
Tuotenro 0628990145
EAN 4053479934167
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Halkaisija (Ø) | 14,5 mm |
Soveltuu morsekartiotyökaluille | MK 2 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 212 mm |
Terän pituus (l2) | 114 mm |
Varren malli | Morsekartio |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kärjen/vääntiön kulma | 118 astetta |
