Poranterä HSS Dormer
Poranterä, MK-varsi, HSS, DIN 345
PORANTERÄ KARTIOVARSI D345N 16.5 MM
Tuotenro 0628990165
EAN 4053479934204
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Halkaisija (Ø) | 16,5 mm |
Soveltuu morsekartiotyökaluille | MK 2 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 223 mm |
Terän pituus (l2) | 125 mm |
Varren malli | Morsekartio |
Leikkuumateriaali | HSS |
Kärjen/vääntiön kulma | 118 astetta |
