Poranterä MFD-S multi-purpose, 1/4 tuuman kuusiovarsi
Monikäyttöporanterä, MFD-S, kuusiovarsi
PORA MULTI-PURPOSE 8X120/80MM 1/4"
Tuotenro 0641268012
EAN 4050641970480
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erittäin terävät kovametallileikkuupinnat, erityinen timanttihionta joka sivulla
- Siistit ja tarkat reiät myös silloin, kun reikää poratessa porataan useiden eri materiaalien läpi
- Sopii hyvin yleiskäyttöön
- Reikätiilien poraukseen ilman tiilien särkymistä
- Erittäin tarkka porauksen aloitus
- Erinomaiset poraustulokset metalliin
Erinomainen ja nopea porauspölyn poisto
- Erikoispintakäsittely
- Patentoitu 4-step-profiili
Vakioitu 1/4 tuuman kuusiovarsi
- Pitävä kiinnitys poraistukassa
- Sopii mihin tahansa kärjenpitimeen
PGM-testattu
Sopii reikien poraamiseen hyväksyntää edellyttäviä ankkuriliitäntöjä varten.
Ei sovellu iskuporaukseen. Vain kiertoporaukseen!
Tiedot(X)
- Kiertoporaus laattoihin, umpitiiliin, kattotiiliin, ontelotiiliin, kiveen, marmoriin, puuhun, muoviin, metalliin jne.
- Ikkunoiden asennus, poraus muotin läpi ja poraus ontelotiilien läpi, ilman tiilen särkymistä, ankkurin varmaa kiinnitystä varten jne.
Halkaisija (Ø) | 8 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 120 mm |
Työpituus | 80 mm |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 3/4 pistettä |
Porausnopeus (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Porareiän laatu (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Työkalupidin/sovitteen tyyppi | Kuusio |