Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Poranteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

Pora HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN, 19 kpl
PORASARJA DIN338N TIN 1-10 MM DORMER

Tuotenro 0624999001

EAN 4053479992242

-
Poranteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

Tuotenro 0624999001
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
19-osainen TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterävalikoima yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

Tarkka ja nopea poraus


  • Vakaa lyhyen mallinen kierukkaporanterä takaa tarkan porauksen.

  • Hyvin tarkka kärki ja leikkuugeometria takaavat tasaisen porareiän laadun: täydellinen ydinporaukseen.

  • Poranterän kärjen optimoidun ristihionnan ansiosta vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna.


Itsekeskittävä


Ristihionta takaa poranterän erinomaisen keskittämisen jopa kaarevilla pinnoilla, jolloin pistepuikkoa tai ohjausreikää ei tarvita.



Pitkä käyttöikä


TiN-pinnoite nostaa lämmönkestävyyden 600 asteeseen, minkä ansiosta työkalun käyttöikä on kolme kertaa pidempi kuin pinnoittamattomalla HSS-poranterällä.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

19 KPL

Leikkuumateriaali

HSS

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot