Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Poranteräsarja HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN

Pora HSS, DIN 338, tyyppi RN, TiN, 25 kpl
PORASARJA DIN338N TIN 1-13 MM DORMER

Tuotenro 0624999002
EAN 4053479992259

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

25-osainen TiN-pinnoitettu teräksinen tarkkuusporanterävalikoima yleiskäyttöön. Sopii laajasti teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle.

Tarkka ja nopea poraus


  • Vakaa lyhyen mallinen kierukkaporanterä takaa tarkan porauksen.

  • Hyvin tarkka kärki ja leikkuugeometria takaavat tasaisen porareiän laadun: täydellinen ydinporaukseen.

  • Optimoidun ristihionnan ansiosta terä vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa perinteisiin poranteriin verrattuna.


Itsekeskittävä


Ristihionta takaa poranterän erinomaisen keskittämisen jopa kaarevilla pinnoilla, pistepuikkoa tai ohjausreikää ei tarvita.



Pitkä käyttöikä


TiN-pinnoitteen ansiosta lämmönkestävyyden on jopa 600 ºC, minkä ansiosta työkalun käyttöikä on kolme kertaa pidempi pinnoittamattomaan HSS-poranterään verrattuna.

Huomautus

13,0 mm:n poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm:iin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

25 KPL

Leikkuumateriaali

HSS

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot