Poranteräteline R43
Poranteräteline, R-33
PORANTERÄTELINE R-43
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Poranteräteline reikälevyyn
- Reiät Ø 2,5 – 14 mm
- Kantavuus 5 kg
Tiedot(X)
Leveys | 238 mm |
Syvyys | 42 mm |
Korkeus | 42 mm |
Pohjalevyn leveys | 7 mm |
Pohjalevyn korkeus | 5 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!