Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Poranterävalikoima HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°. 155 osaa

Kierukkaporanterä HSS DIN 338 RN 118° 155 os, salk
PORANTERÄSARJA 1-10,5 HSS 155KPL, ORSY

Tuotenro 5964062500

EAN 4046777219906

-
Poranterävalikoima HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°. 155 osaa

Tuotenro 5964062500
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
Edullinen ja kestävä poranterä asennuksiin teräkseen, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm²

Erittäin kestävä


Lastuton valmistusprosessi



Sopii erinomaisesti rakennustyömaa- ja asennustöihin, jotka eivät vaadi suurta tarkkuutta


Vahva ja kestävä malli



Leikkuunesteet kiinnittyvät erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä


Höyrykylpykäsitelty pinta

Vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna; nopeampi työstö ja vaivattomampi käyttää. Optimoitu ristileikkaus


Keskiöinti tarpeetonta: itsekeskittävä, tarkkaan hiottu kärki takaa huolellisen porauksen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

155 KPL

Laatu

Würth-Standard

Standardi/poraussyvyys

DIN 338 / 5xD

Varren malli

Lieriö

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset

Pinta/pinnoite

Höyrykäsitelty

Leikkuumateriaali

HSS

Soveltuu porakoneelle (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu akkuporakoneille (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Soveltuu pylväsporakoneelle (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

2/4 pistettä

Porausnopeus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Porareiän laatu (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

1/4 pistettä

Porauskäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

2/4 pistettä

Itsekeskittävä

Ei

Leikkuuarvot
Halkaisijalle 1,0-2,5
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 1,0 alkaen halk. 2,0 alkaen halk. 2,5
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
f = syöttö (mm/r)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Halkaisijalle 12,5-20,0
Materiaali Vetolujuus Alkaen halk. 12,5 alkaen halk. 16,0 alkaen halk. 20,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
Halkaisijalle 6,3-10,0
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 6,3 alkaen halk. 8,0 Alkaen halk. 10,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
Halkaisijalle 3,15-5,0
Materiaali Vetolujuus alkaen halk. 3,15 alkaen halk. 4,0 alkaen halk. 5,0
vc n f n f n f
alkaen asti alkaen asti alkaen asti alkaen asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Poranterävalikoima HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°. 155 osaa sisältää:
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 1,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
1.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 10,0 MM

Kuvaus:
10.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,5MM

Kuvaus:
10.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 5 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 1,5 MM 3 KPL

Kuvaus:
1.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 2,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
2.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 2,5 MM 3 KPL

Kuvaus:
2.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 3,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
3.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 3,5 MM

Kuvaus:
3.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 4,0 MM

Kuvaus:
4.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 4,5 MM

Kuvaus:
4.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 5,0 MM

Kuvaus:
5.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 5,5 MM

Kuvaus:
5.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
10 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 6,0 MM

Kuvaus:
6.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 10 x
5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 6,5 MM

Kuvaus:
6.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 5 x
5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 7,0 MM

Kuvaus:
7.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Kuvaus:
7.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 5 x
5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 8,0 MM

Kuvaus:
8.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 5 x
5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 8,5 MM

Kuvaus:
8.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 5 x
5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 9,0 MM

Kuvaus:
9.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 5 x
1 x
Lokerikko/kennosto, muovia, 4.4.1, System

KENNOSTO 20-LOKEROA, ORSY

Kuvaus:
Lokeroiden määrä: 20 KPL
Muunneltava lokerikko/kennosto järjestelmälliseen säilytykseen ja helpottamaan pienten tarvikkeiden hakemista. Voidaan käyttää yhdessä muiden lajittelujärjestelmien kanssa.
Määrä: 1 x
1 x
Salkku 4.4.1, System

SALKKU 4.4.1, ORSY

Kuvaus:
370 x 278 x 85 mm
Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
5 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Kuvaus:
9.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 5 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.
x 1 kpl
Akkuporakone ABS 18 COMPACT M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 COMPACT-2X5.0AH

Würthin ammattikäyttöön kehittämä kompakti ja tehokas hiiliharjaton akkuporakone keskiraskaisiin ruuvaus- ja poraustöihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot