Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porateränsarja HSS 1/4” kiinnityksellä

Poranteräsarja, HSS, kiinnitys 1/4, 19-osainen
PORASARJA 1-10MM 1/4 KIINNITYS

Tuotenro 063514001

EAN 4022835671008

-
Porateränsarja HSS 1/4” kiinnityksellä

Tuotenro 063514001
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
Laadukas perusporanteräsarja teräksille 1/4” kiinnityksellä, koot 1,0 - 10,0 mm.

Sarjassa on 19 erikokoista lyhyttä HSS-poranterää. Koot 1,0 - 10,0 mm, 0,5 mm välein. Kattava poranteräsarja teräksen poraamiseen.



  • Lyhyt HSS-poranteräsarja 1/4” kiinnityksellä

  • Koot: 1,0 - 10,0 mm, 0,5 mm välein

  • Yhteensä 19 poranterää

  • Perusporanterä teräksille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

19 KPL

Leikkuumateriaali

HSS

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot