Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porraspeltiporanterä, HSS AlTiN SMART STEP

Porraspeltiporanterä, HSS AlTiN SMART STEP
PELTIPORA 4-20 MM SMART STEP HSS TIALN

Tuotenro 0694451420

EAN 4065746562034

-
Porraspeltiporanterä, HSS AlTiN SMART STEP

Tuotenro 0694451420
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
Tehokas porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia, innovatiivinen leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä ja AlTiN-pinnoite takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön ja pitkän käyttöiän kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.

Innovatiivinen geometria, jossa on kolme leikkuureunaa yksittäisten porrassiirtymien välillä


  • Jopa 3 kertaa pidempi käyttöikä kaikkiin muihin pinnoitettuihin porrasporanteriin verrattuna

  • Huomattavasti nopeampi poraus kaikkiin muihin pinnoitettuihin porrasporanteriin verrattuna

  • Erittäin vaivaton käyttää

  • Täysin sujuva ja hallittu porausprosessi

  • Erittäin vähäinen purseenmuodostus


SMART STEP -teknologia


  • Jopa 3 kertaa nopeampi porauksen aloitus verrattuna perinteisiin porrasporanteriin

  • Tarkka porauksen aloitus ilman keskittämistä tai pistepuikon käyttöä

  • Ei peltilevyn vääntymistä

  • Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa

  • Ei tärise eikä takerru materiaaliin

  • Tarkkojen pyöreiden reikien poraukseen ilman repeytymistä ja halkeilua


Syvä lastuja nostava spiraalinmuotoinen lastu-ura


Erinomainen lastunpoisto



Monikerroksinen, kulumiselta suojaava AlTiN-pinnoite


  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, jopa 1 150 °C

  • Erittäin korkea pinnoitteen kovuus 3 200 HV

  • Monikerroksinen rakenne takaa optimaalisen lastunpoiston ja parantaa leikkuuominaisuuksia (estää materiaalin kertymisen)


3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja miellyttävämpää

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä



Saatavilla vain Würthiltä

Huomautus
  • Jäähdytys ei ole välttämättä tarpeen, mutta se pidentää käyttöikää huomattavasti

  • Huomioi pyörimisnopeustaulukko

  • Älä paina porauksen aikana. Porrasporanterä vetää itsensä metallilevyyn automaattisesti.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Erinomainen työkalu peltilevyjen työstämiseen.

  • Peltilevyjen, putkien ja profiilien keskitys, aloitusporaus, poraus ja purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa käytettäväksi käsiporakoneissa ja kiinteästi asennetuissa laitteissa.

  • Soveltuu erinomaisesti sähkötöihin, putki- ja lämmitysjärjestelmiin tehtäviin töihin, autokorjaamoille, koneenrakennukseen sekä kytkentäkaappien, säiliöiden ja laitteiden valmistukseen.

Poran halkaisija vähint./enint.

4-20 mm

Varren halkaisija

8 mm

Varren pituus

24 mm

Pituus (kokonaispituus)

71,5 mm

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Pinta/pinnoite

AlTiN

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Värimetallit, ei-rautametallit, Muovi, Puu

Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Leikkuuarvot
Halkaisijoille 5,3-38,5 ja 6,0-38,0
Materiaali Vetolujuus vc n
Halk. 5,3-38,5
tuotenro
Halk. 6,0-38,0
tuotenro
Kierteytys (1. porausvaihe) asti Kierteytys (1. porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
Seostamattomat karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Niukasti seostetut karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1500 210 1350 220
≤ 900 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Seostetut karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Työkaluteräkset ≤ 850 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1200 160 1050 160
Ruostumattomat teräkset
Ruostumattomat teräkset ≤ 1 200 N/mm² 11 580 100 580 100
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 150
Ei-rautametallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 150
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1500 190 1200 190
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1000 140 1000 150
Termomuovit 18 1000 140 1000 150
Leikkuuarvot
Halkaisijoille 6,0-40,5 ja 6,0-26,75
Materiaali Vetolujuus vc n
Halk. 6,0-40,5
tuotenro
Halk. 6,0-26,75
tuotenro
Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti Kierteytys (1. porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 200 1350 300
≤ 900 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Työkaluteräkset ≤ 850 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 150 1050 230
Ruostumattomat teräkset
Korroosionkestävät teräkset ≤ 1 200 N/mm² 11 580 90 580 130
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1000 140 1000 200
Värimetallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1000 140 1000 200
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1200 180 1200 270
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1000 140 1000 200
Lämpömuovautuvat muovit 18 1000 140 1000 200
Tuotenro Portaiden määrä Porareiän halkaisija (mm)
0694451330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694451529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694451538 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451628 8 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13,5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21)
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694451637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694451638 11 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5
0694451639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694451640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Leikkuuarvot
Halkaisijoille 6,0-37,0 ja 6,0-39,0
Materiaali Vetolujuus vc n
Halk. 6,0-37,0
tuotenro
Halk. 6,0-39,0
tuotenro
Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 220 1350 210
≤ 900 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Työkaluteräkset ≤ 850 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 170 1050 160
Ruostumattomat teräkset
Korroosionkestävät teräkset ≤ 1 200 N/mm² 11 580 100 580 100
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1000 150 1000 140
Värimetallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1000 150 1000 140
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1000 150 1000 140
Lämpömuovautuvat muovit 18 1000 150 1000 140
Leikkuuarvot
Halkaisijoille 5,0-29,0 ja 6,0-30,0
Materiaali Vetolujuus vc n
Halk. 5,0-29,0
tuotenro
Halk. 6,0-30,0
tuotenro
Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 1600 208 1350 280
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1600 280 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Työkaluteräkset ≤ 850 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1200 210 1050 210
Ruostumattomat teräkset
Korroosionkestävät teräkset ≤ 1 200 N/mm² 11 700 120 580 130
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1100 200 1000 190
Värimetallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1100 200 1000 190
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1100 200 1000 190
Lämpömuovautuvat muovit 18 1100 200 1000 190
Leikkuuarvot
Halkaisijoille 3,5-29,5 ja 4,5-28,5
Materiaali Vetolujuus vc n
Halk. 3,5-29,5
tuotenro
Halk. 4,5-28,5
tuotenro
Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 2300 280 1800 290
≤ 900 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Työkaluteräkset ≤ 850 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1800 210 1400 210
Ruostumattomat teräkset
Korroosionkestävät teräkset ≤ 1 200 N/mm² 11 1000 120 750 120
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1600 200 1250 200
Värimetallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1600 200 1250 200
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1600 200 1250 200
Lämpömuovautuvat muovit 18 1600 200 1250 200
Leikkuuarvot
Halkaisijoille 4,0-12,0 ja 4,0-20,0
Materiaali Vetolujuus vc n
halk. 4,0-12,0
tuotenro
halk. 4,0-20,0
tuotenro
Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Työkaluteräkset ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Ruostumattomat teräkset
Korroosionkestävät teräkset ≤ 1 200 N/mm² 11 830 300 870 190
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Värimetallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1400 470 1400 280
Lämpömuovautuvat muovit 18 1400 470 1400 280
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Akkuporakone ABS 18 POWER M-CUBE

AKKUPORA ABS 18 POWER, 2X5.0AH

Erittäin tehokas ja kätevä akkuporakone, joka on suunniteltu erityisesti vaativaan käyttöön rakennustyömailla. Vääntömomentti 140 Nm.