Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porrastettu kierukkaporanterä, pinnoittamaton HSS, pikateräs

Porrastettu kierukkaporanterä, pinnoittamaton
PELTIPORA HSS 4-22 MM

Tuotenro 0694022422

EAN 4053479943268

-
Porrastettu kierukkaporanterä, pinnoittamaton HSS, pikateräs

Tuotenro 0694022422
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
Erittäin monipuolinen ja nopea porrastettu kierukkaporanterä, joka on hyvin pitkäikäinen.

Tarkka porauksen aloitus


Tämän mahdollistaa itsekeskittyvä porakärki



Jopa 30 prosenttia nopeampi


Verrattuna kilpailijoiden tuotteisiin, optimaalisesti kohdistettujen leikkausreunojen ansiosta



Käyttöikä jopa kaksi kertaa pidempi


Verrattuna kilpailijoiden malleihin porakärjen ja leikkausreunojen sekä radiaalisen ja aksiaalisen hionnan vähäisen kulumisen ansiosta



Ei lipsumista poran istukassa


3-pintaisen varren ja 1/4 tuuman kärkipitimen ansiosta



Tarkka työskentely


Molempiin spiraaliuriin laserilla kaiverrettujen halkaisijamerkintöjen ansiosta



Uudelleenkäsittelyä tarvitaan vain vähän


Tarkkojen ja pyöreiden porattujen reikien ansiosta

Huomautus

Varmista, että jäähdytys/voitelu on riittävää. Varmista, että syöttö on tasainen. Huomioi nopeustaulukko.



0694422637- Alku- ja läpireiät PG-kierteelle standardin DIN 40430 mukaisesti, keskiöporanterä 6 mm



0694422640 - Erityisesti metrijärjestelmän (ISO) mukaisille läpirei'ille ja kierteisille alkurei'ille standardin DIN 60423 mukaisesti, keskiöporanterä 6 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Keskitys, kierteitys, poraus ja purseenpoisto metallilevyihin, putkiin ja profiileihin kaikki yhdessä työvaiheessa.



Käsiteltävät materiaalit:


  • Tavalliset teräkset, ei-rautametallit (kuten alumiini), muut ei-rautapohjaiset metallit ja muovit

Poran halkaisija vähint./enint.

4,0-22,00 mm

Varren halkaisija

10,00 mm

Varren pituus

23,00 mm

Pituus (kokonaispituus)

75 mm

Varren malli

Lieriö

Kierre Keskusaukon halkaisija/putken koko mm Porareiän halkaisija mm
PG 7 11,40 12,5
PG 9 14,00 15,2
PG 11 17,25 18,6
PG 13,5 19,00 20,4
PG 16 21,25 22,5
PG 21 26,75 28,3
PG 29 34,00 37,0
Kierre Porras korkeus 6 mm / Keskusaukon halkaisija/putken koko mm Porras korkeus 4 mm / porareiän halkaisija mm
M 10 x 1,5 8,5 10,5
M 12 x 1,5 10,5 12,5
M 16 x 1,5 14,5 16,5
M 20 x 1,5 18,5 20,5
M 25 x 1,5 23,5 25,5
M 32 x 1,5 30,5 32,5
M 40 x 1,5 38,5 40,5

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot