Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Porraspeltiporanteräsarja, HSS AlTiN SMART STEP 3 osaa

Porraspor.srj, HSS AlTiN SMART STEP, 3 kpl, Syska
PELTIPORA SRJ 4-30 MM SMART STEP TIALN
ZEBRA SMART STEP

Tuotenro 0694451003
EAN 4065746565493

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia, innovatiivinen leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä ja AlTiN-pinnoite takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön ja pitkän käyttöiän kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.

Innovatiivinen geometria, jossa on kolme leikkuureunaa yksittäisten porrassiirtymien välillä


  • Jopa 3 kertaa pidempi käyttöikä verrattuna kaikkiin muihin pinnoitettuihin porrasporanteriin

  • Huomattavasti nopeampi poraus tavanomaisiin pinnoitettuihin porrasporanteriin verrattuna

  • Erittäin vaivaton käyttää

  • Täysin sujuva ja hallittu porausprosessi

  • Erittäin vähäinen purseenmuodostus


SMART STEP -teknologia


  • Jopa 3 kertaa nopeampi poraus verrattuna perinteisiin porrasporanteriin

  • Tarkka poraus ilman keskittämistä tai pistepuikon käyttöä

  • Ei peltilevyn vääntymistä

  • Aiemmin tehdyn porareiän uudelleenporaus ja avartaminen on helppoa

  • Ei rämise eikä takerru materiaaliin

  • Tarkkojen pyöreiden reikien poraukseen, ei repeytymistä eikä halkeilua


Syvä lastuja nostava spiraalinmuotoinen ura


Erinomainen lastunpoisto



Monikerroksinen, kulumiselta suojaava AlTiN-pinnoite


  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, jopa 1 150 °C

  • Erittäin suuri pinnoitteen kovuus 3 200 HV

  • Monikerroksinen rakenne takaa optimaalisen lastunpoiston ja parantaa leikkuuominaisuuksia (estää materiaalin hitsautumisen)


3-pintainen varsi


  • Pitävä kiinnitys poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa

  • Optimaalinen voimansiirto

  • Suojaa poraistukkaa vaurioitumiselta

  • Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa


ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus



Saatavilla vain Würthiltä

Huomautus
  • Jäähdytys ei ole välttämättä tarpeen, mutta se pidentää käyttöikää huomattavasti

  • Huomioi pyörimisnopeustaulukko

  • Älä paina porauksen aikana. Porrasporanterä vetää itsensä metallilevyyn automaattisesti.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue
  • Erinomainen työkalu peltilevyjen työstämiseen.

  • Peltilevyjen, putkien ja profiilien keskitys, aloitusporaus, poraus ja purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa käytettäväksi käsiporakoneissa ja kiinteästi asennetuissa laitteissa.

  • Soveltuu erinomaisesti sähkötöihin, putki- ja lämmitysjärjestelmiin tehtäviin töihin, autokorjaamoille, koneenrakennukseen sekä kytkentäkaappien, säiliöiden ja laitteiden valmistukseen.

Komponenttien määrä lajitelmassa/sarjassa

3 KPL

Varren malli

3-pintainen varsi, kolmio

Pinta/pinnoite

AlTiN

Selite
vc = leikkuunopeus (m/min)
n = pyörimisnopeus (r/min)
Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin.
Tuotenro Portaiden määrä Porareiän halkaisija (mm)
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Halkaisijalle 6,0-30,0
Materiaali Vetolujuus vc n
halk. 6,0-30,0
tuotenro
Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 210
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 210
Työkaluteräkset ≤ 850 N/mm² 20 1050 210
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1050 210
Ruostumattomat teräkset
Korroosionkestävät teräkset ≤ 1 200 N/mm² 11 580 130
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1000 190
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1000 190
Ei-rautametallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1000 190
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1000 190
Lämpömuovautuvat muovit 18 1000 190
Halkaisijoille 4,0-12,0 ja 4,0-20,0
Materiaali Vetolujuus vc n
halk. 4,0-12,0
tuotenro
halk. 4,0-20,0
tuotenro
Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti Poraus (ensimmäinen porausvaihe) asti
Teräkset
Yleiset rakenneteräkset ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Seostamattomat nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Niukasti seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Seostetut nuorrutuskarkaistut ja karkaistut teräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Typetysteräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Työkaluteräkset ≤ 850 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Pikateräkset ≤ 1 200 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Ruostumattomat teräkset
Korroosionkestävät teräkset ≤ 1 200 N/mm² 11 830 300 870 190
Valumetallit
Valurauta ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Ei-rautametallit
Alumiini ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Alumiiniseokset ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Niukasti seostettu kupari ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Lyhytlastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Pitkälastuinen messinki ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Muovit
Lämpökovettuvat muovit 18 1400 470 1400 280
Lämpömuovautuvat muovit 18 1400 470 1400 280
Porraspeltiporanteräsarja, HSS AlTiN SMART STEP 3 osaa sisältää:
1 x
Porraspeltiporanterä, HSS AlTiN SMART STEP

PELTIPORA 4-12MM SMART STEP HSS TIALN

ZEBRA SMART STEP
Kuvaus:
4-12 mm
Tehokas porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia, innovatiivinen leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä ja AlTiN-pinnoite takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön ja pitkän käyttöiän kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.
Määrä: 1 x
1 x
Porraspeltiporanterä, HSS AlTiN SMART STEP

PELTIPORA 4-20 MM SMART STEP HSS TIALN

ZEBRA SMART STEP
Kuvaus:
4-20 mm
Tehokas porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia, innovatiivinen leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä ja AlTiN-pinnoite takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön ja pitkän käyttöiän kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.
Määrä: 1 x
1 x
Porraspeltiporanterä, HSS AlTiN SMART STEP

PELTIPORA 6-30 MM SMART STEP HSS TIALN

ZEBRA SMART STEP
Kuvaus:
6-30 mm
Tehokas porrasporanterä, jonka ainutlaatuinen SMART STEP -teknologia, innovatiivinen leikkuureunan geometria yksittäisten porrassiirtymien välillä ja AlTiN-pinnoite takaavat erittäin nopean ja miellyttävän käytön ja pitkän käyttöiän kaikissa tavallisissa materiaaleissa paksuuteen 3,5 mm asti.
Määrä: 1 x
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
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL -poraus- ja leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY SPRAY 400ML

Monikäyttöinen leikkuuöljy kevyeen ja keskiraskaaseen työstöön
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
x 6 kpl
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille